曜日別特売

N/MS型丸形コネクタ 9極

N/MS型丸形コネクタ 9極 - JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 9極 - JAE(日本航空電子工業)
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ストレートプラグ●篏合部形状:オス●極数:9 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2219-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84595107N/MS3106B24-11P
6,460
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする