LINKMAN
3.5mmステレオプラグ メタル
仕様
●プラグ/ジャック:プラグ●プラグ外径:3.46mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:ストレート型●コネクタタイプ:-●結線方法:-●ボディ材質:メタル●電極メッキ:-●備考:-●プラグ/ジャック:プラグ
アズワン品番
68-2056-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84594364
WTN03F1096A
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください