ピンクの洗濯槽クリーナ110番 銀イオン+ 3袋入
洗濯槽の裏側にこびりついた汚れをスッキリ。
洗浄終了が色の変化で分かる、便利なピンクのカラーサイン機能付き。
水溶性パックを採用。粉の飛び散りがなく袋のゴミが出ません。(パックの中身はさらさらパウダーでさっと溶けます)。
酸素系成分使用、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらにも使えます。
仕様●成分:過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分)、炭酸塩(アルカリ剤)、防かび剤、消臭剤、着色剤●液性:弱アルカリ性●内容量:100g×3袋●使用量の目安:7kg洗い(水量60L)までの洗濯機に対し、1回1袋
アズワン品番67-5282-15
内容量1箱(3袋)