[EA520AB-121,122用]キャスター 4個

[EA520AB-121,122用]キャスター 4個 エスコ

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:YJ-75NT●仕様:自在●耐荷重(kg):65●車輪径(mm):75●車輪材質:ナイロン アズワン品番68-1819-10 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84597478 EA520AB-126
4,060
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84597478 EA520AB-126 39597537 YJ75NT YJ75NT ジョイント支持キャスター 矢崎化工 39597537 ジョイント支持キャスター 矢崎化工 1個 789 税込868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする