PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット

PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット アズワン PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット アズワン PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット アズワン PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット アズワン PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット アズワン PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット アズワン PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット アズワン PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット アズワン

大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。
幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです
車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。

仕様●材質:本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂●サイズ:タイヤ/Φ100×32mm、ストッパー付き本体/120×135×55mm、ストッパー無し本体/115×135×55mm●ネジ径:W3/8 16山●重量:640g●入数:1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2) アズワン品番67-8167-79 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84060404 sk75-04P
20,000
19,900
21,890 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする