三菱マテリアル
MZS 汎用 ZET1超硬ソリッドドリル 5D 内部給油形1mm
ねじ下穴、面取り加工用です。
ねじれクーラント穴付き(MZS形)により高速加工が可能です。
被削材:軟鋼、一般鋼に適しています。高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金に適用。
仕様
●刃径(mm):1●溝長(mm):11●全長(mm):55●シャンク径(mm):3●ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:刃部:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:669-2044
アズワン品番
68-0482-84
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416659
MZS0100LB
¥
13,130
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください