アルコールチェッカーフーゴスマート

アルコールチェッカーフーゴスマート Figaro

気軽に使える「高性能xシンプル測定」プロフェッショナルタイプと同じ電気化学式センサ搭載

仕様●製品タイプ:生活家電●検知対象ガス:呼気中アルコールガス●検知原理:電気化学式ガスセンサ●検知範囲:0.00~1.00mg/L●推奨使用温度:0~40℃●保管環境:-10℃~50℃、乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨30%RH~90%RH)●有効期限:購入から1年、または10、000回使用を目処●電池寿命:使用回数500回●電源:単4アルカリ乾電池2本●結果保存件数:10件(測定結果のみ)●寸法:108(H) x 60(W) x 23(D) mm●重量:約120g (単4アルカリ乾電池 2本含む)●標準付属品:取扱説明書(保障書付き)/ストローアタッチメント 2個/ストラップ 1本/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)●コンピュータ動作環境:推奨使用温度:0~40℃、保管環境:-10℃~50℃、乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨30%RH~90%RH)●本体外形寸法:108(H)× 60(W)× 23(D)mm●質量:約120g (単4アルカリ乾電池 2本含む)●電源:単4アルカリ乾電池2本●付属品:取扱説明書(保障書付き)/ストローアタッチメント 2個/ストラップ 1本/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)●コード番号:F2G0001●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7555-56 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84282925 FALC-21
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする