赤外線センサ音声案内機
メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線センサが検知し、メッセージを伝えます。
乾電池で使用するほか別売りのACアダプターでの使用も可能です。
別売りのラインコードを使用してパソコン等から音声や効果音を取り込むことが可能です。
防雨構造なので屋外にも設置が可能です。(乾電池使用時)
仕様●サイズ:100×340×45mm(背面突起物除く)●重量:600g(乾電池除く)●構造:防雨型●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売り)又は専用ACアダプター(別売り)●録音時間:最大10秒間
アズワン品番68-0320-19
内容量1台