ユタカメイク
標識ロープ 巻物 6×200m
ロープの原反の形状。
必要な長さにカットして使用。
仕様
●サイズ:線径6mm×長さ200m●質量:3.30kg●色:黄/黒●先端加工:テープ止め
アズワン品番
68-4104-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375684
Y6-200
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください