アルミ銘板 補助事業プレート 45X200X0.8 4-Φ3

アルミ銘板 補助事業プレート 45X200X0.8 4-Φ3 アイマーク

補助事業によって取得された財産であることを明示するためのプレート・銘板です。
補助事業により、記載する内容は異なります。
ご指定の文字内容を印字致します。

仕様●横(mm):200●厚さ(mm):0.8●縦(mm):45●表示内容:補助事業の明示●屋外仕様●材質/仕上:アルミ●アルミ素地(シルバー)に、文字は黒1色となります。●原産国:日本●コード番号:383-8369 アズワン品番67-5562-89 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84103077 AMKMH45200-1
12,686
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする