小動物の青汁ゼリー パイナップル果汁入り 1袋 16g×6個

小動物の青汁ゼリー パイナップル果汁入り 1袋 16g×6個 ドギーマン

国産大麦若葉を使用した小動物用の青汁ゼリーです。
お腹の健康維持をサポートする食物繊維配合。
パイナップル果汁入り。
水分補給やおやつに。
ウサギ、モルモット、チンチラ、ハムスター、リスなどの小動物に。
保存料、酸化防止剤不使用。

仕様●原材料:ブドウ糖果糖液糖、パイナップル濃縮果汁、大麦若葉粉末、食物繊維(難消化性デキストリン)、増粘多糖類、酸味料、香料、着色料(黄4、青1)●保証成分:粗たん白質0.0%以上、粗脂肪0.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分95.0%以下●エネルギー:60kcal/100g●対象動物:ウサギ・モルモット・チンチラ・ハムスター・リスなど●※ペットフードです アズワン品番68-1070-98 内容量1袋(6個×16g)
注意
●※ペットフードです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84298255 -
320
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする