トリメトロン 1S-010

トリメトロン 1S-010 シチズンファインデバイス

仕様●目量:10μm●指示範囲:±0、5mm●精度:±5μm●測定力:0、98N●スピンドル行程:2、5mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(resistance load)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M103-1)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:M-131●オプション レリーズ:M-140●◎1Sタイプは接点とボディ間は絶縁されています。●◎2Sタイプは接点はボディに接続されています。●◎測定力はすべてゴムベローを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0、05~0、15N高くなります。)●より小さく:小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。●耐久性:スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。●耐環境性:より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。●LPタイプは-NG/OK/+NGの判定ランプを内蔵。●離れた場所からでも一目で合否の確認ができます。●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161832 アズワン品番67-4830-48 内容量1個
注意
●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2その他各種裏ブタが利用できます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84541234 0283-01-0001410
72,400
68,980
75,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする