トランシーバー 中継器対応/防水・防塵型

トランシーバー 中継器対応/防水・防塵型 エスコ

免許・資格・申請不要
交互通話20ch・中継通話27ch
IP57
中継通信対応
リピーター(別売)に接続することで、より広い通話エリアをカバーし多層階のビル内や別棟との通信などを可能にする中継通話用チャンネルを装備しています。加えて、送信出力10mW/1mW切り替え機能を搭載し、中継用チャンネル(12-29ch)使用時に1mW出力では連続通話が可能です。
500mWの大音量、高音質
収納できる回転アンテナ
計158通りのグループコード設定が可能
大型ディスプレイ&LEDインジケーター
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
バッテリーインジケーター
チャンネル表示回転設定
チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能(外部機器接続時/スピーカーマイク/タイピンマイク使用時)
プライバシーを守る秘話コード
信号のあるチャンネルを探すスキャン機能
非常時緊急呼び出し(エマージェンシー)機能
チャンネル/グループコードのディスプレイ非表示機能
送信・受信切り替え時の雑音を取り除くPTTディレイ機能
受信専用設定ができモニター機として使用が可能
背景ノイズを軽減するコンパンダ機能
音声により送信を起動するVOX機能(本体マイク)
無線によるトランシーバー間のクローン機能
RoHS対応品(2023年8月時点)

仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:アルカリ電池で約85時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:56(W)×27.6(D)×90.5(H)mm●重量:173g(電池含む)●カラー:ブラック●通話距離の目安:見通しが良い場所/1~2km郊外/500m~2km市街地/約200~300m●付属品:ベルトクリップ アズワン品番67-7213-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84534408 EA790MA-1D
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84534408 EA790MA-1D 79677440 SR45 SR45 特定小電力トランシーバー(中継器対応) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 79677440 特定小電力トランシーバー(中継器対応) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 1台 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする