電気ホットカーペット/1畳タイプ カバー付
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。
電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
仕様●製品タイプ:生活家電●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●消費電力:180W●コードの長さ:約2.0m●サイズ:本体 幅182X奥行85cm/カバー 幅188X奥行90cm●重量:本体 2kg/カバー 1.4kg●生産国:本体 インドネシア/カバー 中国●コード番号:ZU4001Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7962-79
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。