冷感丸セアテクッション 約50cm丸

冷感丸セアテクッション 約50cm丸 アズワン

ひんやり接触冷感生地を使用した背当てクッションです。
背当てとしてや、フロアクッション、カークッションとしてなど、様々な用途でご使用頂けます。

仕様●素材:側地/ポリエステル50%+ナイロン50%、中綿/ポリエステル100% アズワン品番67-5722-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84614540 1223660190713
3,880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする