電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHM-049 6m

電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHM-049 6m 象印チェンブロック

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):5●フック間最小距離(mm):505●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-8076 アズワン品番67-9177-59 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84296234 AHMK4960
373,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする