電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSM-049 6m

電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSM-049 6m 象印チェンブロック

仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):5●フック間最小距離(mm):505●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-3281 アズワン品番67-9179-20 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84584616 ASMK4960
352,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする