曜日別特売

Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7011/02S/ST/1113

Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7011/02S/ST/1113 - BULGIN

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト

仕様
極数 = 2
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
定格電流 = 25.0A
シリーズ = Buccaneer 7000
定格電圧 = 600 → 0 V
接合型 = クイックコネクト
ハウジング材質 = ポリマー
ストレインリリーフ = なし
コンタクト材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83820024PXP7011/02S/ST/1113
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする