対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。


