Bulgin USBコネクタ A, メス パネルマウント PX0842/A
防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様
オス/メス = メス
USBタイプ = A
結線方法 = スクリュー
USBバージョン = 2.0
IP保護等級 = IP68
ポート数 = 1
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 30.0 V
シリーズ = Buccaneer
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = 0.0℃
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
USBタイプ = A
結線方法 = スクリュー
USBバージョン = 2.0
IP保護等級 = IP68
ポート数 = 1
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 30.0 V
シリーズ = Buccaneer
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = 0.0℃
動作温度 Max = +70℃