Bulgin IECコネクタ C14 オス パネル取り付け、基板実装 10A 5 x 20mm PF0030/PC
UL(ファイルNo. E92187)、CSA(ファイルNo. LR43989)、VDE、SEMKO、IMQ. 接地が指示されている中立線には、ヒューズを取り付けないでください。 ヒューズ別売。. シャーシプラグ - ツイン ヒューズ機能付(10A). フランジ、スナップ フィット、またはPCB実装のIEC主電源インレット コネクタ 20mmヒューズ2個をスライド式のヒューズ取出し口の中に格納 取出し口は、インターロック機構を採用し、ソケットが差込まれている状態ではヒューズを取出せない構造 プラグ後部への接続は、6.35mm (0.25in.)レセプタクル3個を使用
仕様
IECコネクタタイプ = C14
実装タイプ = パネル取り付け、基板実装
オス/メス = オス
定格電流 = 10A
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
ヒューズ数 = 2
定格電圧 = 250 V
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
シャッター = なし
内容量1個
実装タイプ = パネル取り付け、基板実装
オス/メス = オス
定格電流 = 10A
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
ヒューズ数 = 2
定格電圧 = 250 V
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
シャッター = なし