Bulgin USBケーブル, USB A → USB B, PXP6040/A/2M00

Bulgin USBケーブル, USB A → USB B, PXP6040/A/2M00 BULGIN

765-9797 765-9797 などのコネクタ製品とかん合します。 対応するシーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタケーブルアセンブリ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bケーブルアセンブリは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタケーブルアセンブリは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境でのさまざまなコネクタ用途に適しています。標準ホットプラグ対応4極インターフェイスにより、USB 2.0の性能、1.5~480 Mbsの低速 / 高速バス接続を実現します。さまざまな長さ、及び密閉型A-非密閉型B又は密閉型B-非密閉型A USBコネクタのタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応

仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB B
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
取り付けタイプ = パネル取り付け
ケーブル長(m)2 インターフェースUSB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83821817 PXP6040/A/2M00
オープン
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする