Pt100Ω温度センサー

Pt100Ω温度センサー ダイレオ Pt100Ω温度センサー ダイレオ

ねじ込み式温度センサー

用途浴槽温度計測用 材質【保護管】SUS304 型式【電導】3線式 精度0.5級 接続R1/2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
B-4 83840848
B-4 83840848
83840848 B-4
22,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
BW-4 83840857
BW-4 83840857
83840857 BW-4
33,300
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする