ベゼルレスフレーム 4K/HDR対応 50V型液晶テレビ

ベゼルレスフレーム 4K/HDR対応 50V型液晶テレビ グリーンハウス ベゼルレスフレーム 4K/HDR対応 50V型液晶テレビ グリーンハウス ベゼルレスフレーム 4K/HDR対応 50V型液晶テレビ グリーンハウス

ベゼルレス4K対応50型液晶テレビ。
高性能なLSIにより、高速な画像処理レスポンスを実現、くっきりと見やすい映像で映画やゲーム、さまざまなコンテンツが楽しめます。
地上デジタルと、BS・110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ2つ搭載しています。

付属品専用電源コード、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、3in1 AVケーブル、miniB-CASカード、miniB-CASカードホルダー、miniB-CASカードホルダー固定用ネジ×1、取扱説明書、保証書 質量(kg)約8(本体のみ) サイズ50型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1110×713×238 (スタンド含む) コントラスト比5000:1 液晶パネルVA方式 輝度280cd/m2 視野角左右178°/上下178° 応答速度7ms(GtoG) 入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力端子 (3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×3(HDR10対応)、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1 VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×15 スピーカー10W+10W 出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1 画素数3840×2160 バックライト方式直下型LEDバックライト 受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) パネル4K/HDR 受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071 発売年2024年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83839877 GH-TV50E-BK
オープン
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする