Broadcom コードホイール,パルス数:500
コードホイール. Avago Technologiesコードホイールは、機械的な位置を対応する電気信号に変換するパターンディスクです。 この金属製のコードホイール製品には、2つ又は3つのチャンネル出力が用意されており、Avago Technologiesの光学式エンコーダモジュールとの併用に最適です。 HEDS-9000、HEDS-9100、HEDS-9040、及びHEDS-9140シリーズのエンコーダモジュールと互換性があります。 Avago Technologiesコードホイールをモーションコントロール光学的エンコーダとともに使用すると、機械的な位置が、対応する電気信号に変換されます。 コードホイールは回転動作に使用され、ゲートとして機能するデータトラックを備え、周期的に光を浸透させたり防いだりします。 こうしたアクションによって、検出器のフォトダイオード上に動く影(パルス)が作られます。 Avago Technologiesの金属製コードホイールは、コスト効果が高くて用途も非常に広くなっており、定格温度は最高100 ℃と高く、直径28 mmで回転当たりのサイクル(CPR)も高くなっています。. 定格温度: 最大100 ℃ 分解能: 1024 CPR (直径28 mm) 鉛フリー
仕様
パルス数 = 500
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
軸径 = 4 mm
実装タイプ = スルーホール
最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
軸径 = 4 mm
実装タイプ = スルーホール
最大動作速度 = 30000rpm
電子部品(オンボード) の新着商品
