曜日別特売

DCギヤードモータ Micromotors ギア 24V 1 Nm, 1308シリーズ, 1308-24-250

DCギヤードモータ Micromotors ギア 24V 1 Nm, 1308シリーズ, 1308-24-250 - MICROMOTORS

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃

仕様
電源電圧 = 24 V dc
DCモータータイプ = ギア
出力スピード = 8.5 → 14 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 1 Nm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
ギア比 = 243.8:1
寸法 = 39.6 (直径) x 97.5 mm
許容電流値 = 50 mA 、 130 mA
長さ = 69mm
幅 = 39.6mm
シリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
838305061308-24-250
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする