カクセー カクセーの 厨房用品 カクセーの キッチン・調理用品 カクセーの コーヒー用品・コーヒーマシン CM-01 手動コーヒーミル CM-01 手動コーヒーミル 注文コード 83850499 材質【本体】天然木【金属部分】ステンレス鋼(メッキ加工)【ミル・ミル受け】セラミック 寸法(mm)130×95×190(ハンドル含む) 質量(g)381 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CM01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83850499 CM01 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ライト付きカップウォーマー ホワイト CW671 幅110×奥行24×高さ113 CRECOTE 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ドーナツ型カップウォーマー チョコ色 S6801 幅110×奥行13×高さ105 CRECOTE 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ コーヒーミル 川崎 税込¥3,298~ ¥2,998~ カップウォーマーWS-N01(カピバラ) CRECOTE 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ レコードデザインカップウォーマーUSBグリーンK22 CRECOTE 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カップウォーマーWS-N01(ネコ) CRECOTE 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ カップウォーマーWS-N01(パンダ) CRECOTE 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ レコードデザインカップウォーマーUSBピンクK22 CRECOTE 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カップウォーマーWS-N01(ブタ) CRECOTE 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ V60コーヒーサーバー02セット HARIO 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 食器用ふきん アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ キッチンおしぼり アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ 南部鉄器 お漬物の水抜きミニ 池永鉄工 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ AnoUse マルチシート バスケット 東和産業 税込¥1,758 ¥1,598 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 不織布ふきん くりふきん グレー 3本セット アストロ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 缶ケースまるごとすっきりカバー アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 押すだけ簡単真空キャニスター 竹原製缶 税込¥989~ ¥899~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品コーヒー用品・コーヒーマシンコーヒー用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス コーヒーフィルター コーヒー用品 シェアする マイページ 最近見た商品