曜日別特売

2WAYクッキングプレート

2WAYクッキングプレート - ヒロ・コーポレーション
仕様【たこ焼きプレート】凹24個付属品取扱説明書成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工)寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)360×70×240本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680電源コード(m)1.4保証期間お買い上げ日から1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83850124HT551
オープン
4,288
4,717(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする