曜日別特売

2WAYホットプレートHK-1400

2WAYホットプレートHK-1400 - ヒロ・コーポレーション
材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83850018HK-1400
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする