曜日別特売

23L 電子レンジ フラット庫内 YAMAZEN NERV-F023-W [23L /50/60Hz]

23L 電子レンジ フラット庫内 YAMAZEN  NERV-F023-W [23L /50/60Hz] - YAMAZEN(山善)
寸法(mm)【庫内】306×347×204質量(kg)12.8外形寸法(mm)496×366×303定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83850009NERVF023
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする