KEMET コンデンサ 2200μF, ,400V dc, ALS30A222MF400
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様
静電容量 = 2200μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 66 (Dia.) x 105mm
高さ = 105mm
長さ = 105mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 66mm
動作温度 Max = +85℃
極性あり = 極性%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(16個)
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 66 (Dia.) x 105mm
高さ = 105mm
長さ = 105mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 66mm
動作温度 Max = +85℃
極性あり = 極性%
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~