KEMET コンデンサ 4700μF, ,40V dc, ALT22A472AB040

KEMET コンデンサ 4700μF, ,40V dc, ALT22A472AB040 KEMET

クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け。長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適

仕様静電容量 = 4700μF、電圧 = 40V dc、実装タイプ = はんだラグ、テクノロジー = アルミ電解、寸法 = 25 x 45mm、高さ = 45mm、長さ = 45mm、動作温度 Min = -40℃、直径 = 25mm、動作温度 Max = +85℃、寿命 = 12000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir、極性あり = 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83851610 ALT22A472AB040
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする