KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5%
C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様
静電容量 = 20μF
電圧 = 470V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = C27
リード間隔 = 13.4mm
リード長さ = 6.3mm
高さ = 74mm
寸法 = 45 Dia. x 74mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ダブルファストン
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
電圧 = 470V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = C27
リード間隔 = 13.4mm
リード長さ = 6.3mm
高さ = 74mm
寸法 = 45 Dia. x 74mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ダブルファストン
リード径 = 0.8mm
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~