KEMET タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,T110D107K020AT

KEMET タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,T110D107K020AT KEMET

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 100μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 600mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 19.96mm
寸法 = 8.92 (Dia.) x 19.96mm
シリーズ = T110
動作温度 Max = +125℃
直径 = 8.92mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83855864 T110D107K020AT
オープン
55,980
61,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする