KEMET タンタルコンデンサ,1000μF,6.3V dc,7343-43,T491X108K006AT

KEMET タンタルコンデンサ,1000μF,6.3V dc,7343-43,T491X108K006AT KEMET

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1000μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 600mΩ
リード間隔 = 3.6mm
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 3.9mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mm
シリーズ = T491
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83855356 T491X108K006AT
オープン
179,800
197,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする