KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,47nF,±20%
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 250V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PME271
リード間隔 = 20.3mm
抑制クラス = Y2
長さ = 24mm
奥行き = 9mm
高さ = 15mm
寸法 = 24 x 9 x 15mm
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(200個)
電圧 = 250V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PME271
リード間隔 = 20.3mm
抑制クラス = Y2
長さ = 24mm
奥行き = 9mm
高さ = 15mm
寸法 = 24 x 9 x 15mm
リード径 = 0.8mm