KEMET ポリマーコンデンサ,T521,47μF,35V dc,7343-43,T521X476M035ATE030

KEMET ポリマーコンデンサ,T521,47μF,35V dc,7343-43,T521X476M035ATE030 KEMET

仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 47μF
誘電体材料 = タンタルV dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 30mΩ
リード間隔 = 3.6mm
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 3.9mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mm
シリーズ = T521
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83858488 T521X476M035ATE030
オープン
699
769 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする