デバイスタイル
電気ケトル Brunopasso ホワイト KA-800C [0.8L]
付属品
取扱説明書
色
ホワイト
種類
電気ケトル
外形寸法(mm)
135×255×250(外形寸法はプレート込み)
容量(L)
0.8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1200
本体質量(kg)
0.72
電源コード(m)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83875148
KA800C
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください