寸法(mm)220×210×285色ホワイト容量(L)1.4消費電力(W)【湯沸かし時】580コード長さ(m)1.2方式【給湯】電動式本体質量(kg)1.9機能再沸騰機能再沸騰機能有、空炊き防止機能空炊き防止機能有、カルキ飛ばし機能カルキ飛ばし機能有、給湯量表示給湯量表示無、少量給湯少量給湯有、自動給湯ロック機能自動給湯ロック機能有、目盛付き窓目盛付き窓有、クエン酸洗浄対応クエン酸洗浄対応、フッ素加工フッ素加工有、転倒流水防止構造転倒流水防止構造対応年間消費電力量(kWh/年)332一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.91内容量1個