YAMAZEN(山善)
電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz]
寸法(mm)
【庫内】273×325×181
質量(kg)
11.9
外形寸法(mm)
458×349×281
定格電圧
AC100V
コード長さ(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
950/1300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83874816
NERWF018
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください