スペイシャルフィルター

スペイシャルフィルター シグマ光機

スペイシャルフィルターはレーザの歪んだ波面やノイズを取り除き、きれいな球面波でビーム発散させる光学機器です。そのスペイシャルフィルターの機構に傾斜機能を付加したホルダーです。レーザが水平に設置されていない光学系や入射ビームが傾斜している場合に有効です。対物レンズには集光点位置を調整するネジ式の直動ステージ、ピンホールは面内の位置を調整する十字動ホルダーが備わっており、レーザのスポット光をピンホールの穴に通すことができます。収差の小さいアクロマートレンズと組合わせることで、大きなビーム径の平面波を得ることができます。安定性を重視したスペイシャルフィルター(SFB)もご用意しています。※対物レンズとピンホールの調整後に、傾斜調整を動かすと、ピンホールを通過する光がなくなり、再調整が必要になります。※ピンホールは刻印されていない面をネジリング側にして固定してください。逆側に止めると、対物レンズとピンホールが干渉して調整に必要な移動量が十分に確保できなくなることがあります。

仕様【<スペイシャルフィルター>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】対物レンズ:OBL-10、適応入射ビーム径(1/e2):Φ1.0mm、ピンホール径:25μm、ピンホール XY調整範囲:±1.75mm、対物レンズ 前後調整範囲:±5mm、傾斜 調整範囲:±7°、ピンホールXY 粗動分解能:0.5mm/回転、ピンホールXY 微動目盛最小読取:0.0025mm/DIV、対物レンズ前後 調整分解能:0.5mm/回転、傾斜調整分解能:0.54°/回転、質量:0.53kg アズワン品番61-6995-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83876119 MSF-2
149,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする