球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ - シグマ光機

単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83891467SLB-15-20P61-6887-26
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891476SLB-15-25P61-6887-27
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891485SLB-15-30P61-6887-28
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891494SLB-15-40P61-6887-29
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891510SLB-15-50P61-6887-30
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891519SLB-15-60P61-6887-31
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891528SLB-15-70P61-6887-32
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891537SLB-15-80P61-6887-33
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891546SLB-15-90P61-6887-34
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891555SLB-15-100P61-6887-35
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891564SLB-15-120P61-6887-36
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891580SLB-15-150P61-6887-37
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891589SLB-20-25P61-6888-75
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891598SLB-20-30P61-6888-76
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891607SLB-20-40P61-6888-77
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891616SLB-20-50P61-6888-78
2,400
2,398
2,638(税込)
42日以内出荷
返品不可
83891625SLB-20-60P61-6888-79
2,400
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891634SLB-20-70P61-6888-80
2,400
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891650SLB-20-80P61-6888-81
2,400
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891659SLB-20-90P61-6888-82
2,400
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891668SLB-20-100P61-6888-83
2,400
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891677SLB-20-120P61-6888-84
2,400
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891686SLB-20-150P61-6888-85
2,400
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891695SLB-20-170P61-6888-86
2,400
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891704SLB-20-200P61-6888-87
2,400
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891720SLB-25-30P61-6889-02
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891729SLB-25-35P61-6889-03
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891738SLB-25-40P61-6889-04
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891747SLB-25-50P61-6889-05
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891756SLB-25-60P61-6889-06
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891765SLB-25-70P61-6889-07
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891774SLB-25-80P61-6889-08
2,800
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83891790SLB-25-90P61-6889-09
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891799SLB-25-100P61-6889-10
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891808SLB-25-120P61-6889-11
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891817SLB-25-150P61-6889-12
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891826SLB-25-170P61-6889-13
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891835SLB-25-200P61-6889-14
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891844SLB-25-220P61-6889-15
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891860SLB-25-250P61-6889-16
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891869SLB-25.4-30P61-6889-32
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891878SLB-25.4-35P61-6889-33
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891887SLB-25.4-40P61-6889-34
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891896SLB-25.4-50P61-6889-35
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891905SLB-25.4-60P61-6889-36
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891914SLB-25.4-70P61-6889-37
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891930SLB-25.4-80P61-6889-38
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891939SLB-25.4-90P61-6889-39
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891948SLB-25.4-100P61-6889-40
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83891957SLB-25.4-120P61-6889-41
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする