球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ

球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機

単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83893129SLB-15-20PIR161-6888-01
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893138SLB-15-25PIR161-6888-02
5,200
5,198
5,718(税込)
24日以内出荷
返品不可
83893147SLB-15-30PIR161-6888-03
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893156SLB-15-40PIR161-6888-04
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893165SLB-15-50PIR161-6888-05
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893174SLB-15-60PIR161-6888-06
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893190SLB-15-70PIR161-6888-07
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893199SLB-15-80PIR161-6888-08
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893208SLB-15-90PIR161-6888-09
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893217SLB-15-100PIR161-6888-10
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893226SLB-15-120PIR161-6888-11
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893235SLB-15-150PIR161-6888-12
5,200
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893244SLB-20-25PIR161-6890-05
5,600
5,598
6,158(税込)
24日以内出荷
返品不可
83893260SLB-20-30PIR161-6890-06
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893269SLB-20-40PIR161-6890-07
5,300
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893278SLB-20-50PIR161-6890-08
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893287SLB-20-60PIR161-6890-09
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893296SLB-20-70PIR161-6890-10
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893305SLB-20-80PIR161-6890-11
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893314SLB-20-90PIR161-6890-12
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893330SLB-20-100PIR161-6890-13
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893339SLB-20-120PIR161-6890-14
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893348SLB-20-150PIR161-6890-15
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893357SLB-20-170PIR161-6890-16
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893366SLB-20-200PIR161-6890-17
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893375SLB-25-30PIR161-6890-18
6,800
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893384SLB-25-35PIR161-6890-19
6,800
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893400SLB-25-40PIR161-6890-20
6,700
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893409SLB-25-50PIR161-6890-21
6,600
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893418SLB-25-60PIR161-6890-22
6,400
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893427SLB-25-70PIR161-6890-23
6,300
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893436SLB-25-80PIR161-6890-24
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893445SLB-25-90PIR161-6890-25
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893454SLB-25-100PIR161-6890-26
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893470SLB-25-120PIR161-6890-27
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893479SLB-25-150PIR161-6890-28
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893488SLB-25-170PIR161-6890-29
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893497SLB-25-200PIR161-6890-30
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893506SLB-25-220PIR161-6890-31
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893515SLB-25-250PIR161-6890-32
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893524SLB-25.4-30PIR161-6890-33
6,800
6,798
7,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
83893540SLB-25.4-35PIR161-6890-34
6,800
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893549SLB-25.4-40PIR161-6890-35
6,700
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893558SLB-25.4-50PIR161-6890-36
6,600
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893567SLB-25.4-60PIR161-6890-37
6,400
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893576SLB-25.4-70PIR161-6890-38
6,300
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893585SLB-25.4-80PIR161-6890-39
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893594SLB-25.4-90PIR161-6890-40
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893610SLB-25.4-100PIR161-6890-41
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83893619SLB-25.4-120PIR161-6890-42
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする