曜日別特売

球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ

球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機

単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83894206SLB-15-20PIR261-6888-63
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894215SLB-15-25PIR261-6888-64
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894224SLB-15-30PIR261-6888-65
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894240SLB-15-40PIR261-6888-66
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894249SLB-15-50PIR261-6888-67
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894258SLB-15-60PIR261-6888-68
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894267SLB-15-70PIR261-6888-69
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894276SLB-15-80PIR261-6888-70
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894285SLB-15-90PIR261-6888-71
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894294SLB-15-100PIR261-6888-72
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894310SLB-15-120PIR261-6888-73
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894319SLB-15-150PIR261-6888-74
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894328SLB-20-25PIR261-6890-69
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894337SLB-20-30PIR261-6890-70
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894346SLB-20-40PIR261-6890-71
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894355SLB-20-50PIR261-6890-72
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894364SLB-20-60PIR261-6890-73
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894380SLB-20-70PIR261-6890-74
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894389SLB-20-80PIR261-6890-75
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894398SLB-20-90PIR261-6890-76
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894407SLB-20-100PIR261-6890-77
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894416SLB-20-120PIR261-6890-78
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894425SLB-20-150PIR261-6890-79
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894434SLB-20-170PIR261-6890-80
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894450SLB-20-200PIR261-6890-81
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894459SLB-25-30PIR261-6890-82
6,800
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894468SLB-25-35PIR261-6890-83
6,800
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894477SLB-25-40PIR261-6890-84
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894486SLB-25-50PIR261-6890-85
6,600
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894495SLB-25-60PIR261-6890-86
6,400
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894504SLB-25-70PIR261-6890-87
6,300
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894520SLB-25-80PIR261-6890-88
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894529SLB-25-90PIR261-6890-89
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894538SLB-25-100PIR261-6890-90
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894547SLB-25-120PIR261-6890-91
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894556SLB-25-150PIR261-6890-92
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894565SLB-25-170PIR261-6890-93
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894574SLB-25-200PIR261-6890-94
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894590SLB-25-220PIR261-6890-95
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894599SLB-25-250PIR261-6890-96
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894608SLB-25.4-30PIR261-6890-97
6,800
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894617SLB-25.4-35PIR261-6890-98
6,800
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894626SLB-25.4-40PIR261-6890-99
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894635SLB-25.4-50PIR261-6891-01
6,600
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894644SLB-25.4-60PIR261-6891-02
6,400
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894660SLB-25.4-70PIR261-6891-03
6,300
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894669SLB-25.4-80PIR261-6891-04
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894678SLB-25.4-90PIR261-6891-05
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894687SLB-25.4-100PIR261-6891-06
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83894696SLB-25.4-120PIR261-6891-07
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする