球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ

球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-12.7シリーズ - シグマ光機

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83908364SLB-12.7B-12P61-6903-61
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908380SLB-12.7B-20P61-6903-62
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908389SLB-12.7B-25P61-6903-63
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908398SLB-12.7B-30P61-6903-64
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908407SLB-12.7B-40P61-6903-65
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908416SLB-12.7B-50P61-6903-66
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908425SLB-12.7B-60P61-6903-67
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908434SLB-12.7B-70P61-6903-68
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908450SLB-12.7B-12PM61-6903-69
5,900
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908459SLB-12.7B-20PM61-6903-70
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908468SLB-12.7B-25PM61-6903-71
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908477SLB-12.7B-30PM61-6903-72
5,500
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908486SLB-12.7B-40PM61-6903-73
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908495SLB-12.7B-50PM61-6903-74
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908504SLB-12.7B-60PM61-6903-75
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908520SLB-12.7B-70PM61-6903-76
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908529SLB-12.7B-12PIR161-6904-67
5,900
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908538SLB-12.7B-20PIR161-6904-68
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908547SLB-12.7B-25PIR161-6904-69
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908556SLB-12.7B-30PIR161-6904-70
5,500
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908565SLB-12.7B-40PIR161-6904-71
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908574SLB-12.7B-50PIR161-6904-72
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908590SLB-12.7B-60PIR161-6904-73
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908599SLB-12.7B-70PIR161-6904-74
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908608SLB-12.7B-12PIR261-6905-28
5,900
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908617SLB-12.7B-20PIR261-6905-29
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908626SLB-12.7B-25PIR261-6905-30
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908635SLB-12.7B-30PIR261-6905-31
5,500
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908644SLB-12.7B-40PIR261-6905-32
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908660SLB-12.7B-50PIR261-6905-33
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908669SLB-12.7B-60PIR261-6905-34
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908678SLB-12.7B-70PIR261-6905-35
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする