球面両凸レンズ SLB-15シリーズ

球面両凸レンズ SLB-15シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-15シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-15シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-15シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-15シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-15シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-15シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-15シリーズ - シグマ光機

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83908687SLB-15B-15P61-6903-77
4,000
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908696SLB-15B-20P61-6903-78
3,600
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908705SLB-15B-25P61-6903-79
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908714SLB-15B-30P61-6903-80
3,400
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908730SLB-15B-40P61-6903-81
3,400
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908739SLB-15B-50P61-6903-82
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908748SLB-15B-60P61-6903-83
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908757SLB-15B-70P61-6903-84
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908766SLB-15B-80P61-6903-85
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908775SLB-15B-90P61-6903-86
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908784SLB-15B-100P61-6903-87
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908800SLB-15B-15PM61-6903-88
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908809SLB-15B-20PM61-6903-89
6,700
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
83908818SLB-15B-25PM61-6903-90
6,600
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
83908827SLB-15B-30PM61-6903-91
6,400
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908836SLB-15B-40PM61-6903-92
6,300
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908845SLB-15B-50PM61-6903-93
6,200
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
83908854SLB-15B-60PM61-6903-94
6,100
6,098
6,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908870SLB-15B-70PM61-6903-95
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908879SLB-15B-80PM61-6903-96
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908888SLB-15B-90PM61-6903-97
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908897SLB-15B-100PM61-6903-98
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908906SLB-15B-15PIR161-6904-75
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908915SLB-15B-20PIR161-6904-76
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908924SLB-15B-25PIR161-6904-77
6,600
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908940SLB-15B-30PIR161-6904-78
6,400
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908949SLB-15B-40PIR161-6904-79
6,300
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908958SLB-15B-50PIR161-6904-80
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908967SLB-15B-60PIR161-6904-81
6,100
6,098
6,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908976SLB-15B-70PIR161-6904-82
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908985SLB-15B-80PIR161-6904-83
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83908994SLB-15B-90PIR161-6904-84
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909010SLB-15B-100PIR161-6904-85
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909019SLB-15B-15PIR261-6905-36
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909028SLB-15B-20PIR261-6905-37
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909037SLB-15B-25PIR261-6905-38
6,600
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909046SLB-15B-30PIR261-6905-39
6,400
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909055SLB-15B-40PIR261-6905-40
6,300
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909064SLB-15B-50PIR261-6905-41
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909080SLB-15B-60PIR261-6905-42
6,100
6,098
6,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909089SLB-15B-70PIR261-6905-43
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909098SLB-15B-80PIR261-6905-44
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909107SLB-15B-90PIR261-6905-45
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909116SLB-15B-100PIR261-6905-46
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする