球面両凸レンズ SLB-20シリーズ

球面両凸レンズ SLB-20シリーズ シグマ光機 球面両凸レンズ SLB-20シリーズ シグマ光機 球面両凸レンズ SLB-20シリーズ シグマ光機 球面両凸レンズ SLB-20シリーズ シグマ光機 球面両凸レンズ SLB-20シリーズ シグマ光機 球面両凸レンズ SLB-20シリーズ シグマ光機 球面両凸レンズ SLB-20シリーズ シグマ光機 球面両凸レンズ SLB-20シリーズ シグマ光機

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83909125 SLB-20B-20P 61-6903-99
4,600
4,598
5,058 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909134 SLB-20B-25P 61-6904-01
4,100
4,098
4,508 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909150 SLB-20B-30P 61-6904-02
4,000
3,998
4,398 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909159 SLB-20B-40P 61-6904-03
3,600
3,598
3,958 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909168 SLB-20B-50P 61-6904-04
3,600
3,598
3,958 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909177 SLB-20B-60P 61-6904-05
3,600
3,598
3,958 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909186 SLB-20B-70P 61-6904-06
3,500
3,498
3,848 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909195 SLB-20B-80P 61-6904-07
3,400
3,398
3,738 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909204 SLB-20B-90P 61-6904-08
3,400
3,398
3,738 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909220 SLB-20B-100P 61-6904-09
3,300
3,298
3,628 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909229 SLB-20B-120P 61-6904-10
3,300
3,298
3,628 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909238 SLB-20B-150P 61-6904-11
3,200
3,198
3,518 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909247 SLB-20B-20PM 61-6904-12
7,800
7,798
8,578 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909256 SLB-20B-25PM 61-6904-13
7,300
7,298
8,028 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909265 SLB-20B-30PM 61-6904-14
7,100
7,098
7,808 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909274 SLB-20B-40PM 61-6904-15
6,700
6,698
7,368 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909290 SLB-20B-50PM 61-6904-16
6,700
6,698
7,368 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909299 SLB-20B-60PM 61-6904-17
6,700
6,698
7,368 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909308 SLB-20B-70PM 61-6904-18
6,600
6,598
7,258 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909317 SLB-20B-80PM 61-6904-19
6,400
6,398
7,038 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909326 SLB-20B-90PM 61-6904-20
6,400
6,398
7,038 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909335 SLB-20B-100PM 61-6904-21
6,200
6,198
6,818 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909344 SLB-20B-120PM 61-6904-22
6,200
6,198
6,818 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909360 SLB-20B-150PM 61-6904-23
6,100
6,098
6,708 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909369 SLB-20B-20PIR1 61-6904-86
7,800
7,798
8,578 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909378 SLB-20B-25PIR1 61-6904-87
7,300
7,298
8,028 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909387 SLB-20B-30PIR1 61-6904-88
7,100
7,098
7,808 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909396 SLB-20B-40PIR1 61-6904-89
6,700
6,698
7,368 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909405 SLB-20B-50PIR1 61-6904-90
6,700
6,698
7,368 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909414 SLB-20B-60PIR1 61-6904-91
6,700
6,698
7,368 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909430 SLB-20B-70PIR1 61-6904-92
6,600
6,598
7,258 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909439 SLB-20B-80PIR1 61-6904-93
6,400
6,398
7,038 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909448 SLB-20B-90PIR1 61-6904-94
6,400
6,398
7,038 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909457 SLB-20B-100PIR1 61-6904-95
6,200
6,198
6,818 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909466 SLB-20B-120PIR1 61-6904-96
6,200
6,198
6,818 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909475 SLB-20B-150PIR1 61-6904-97
6,100
6,098
6,708 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909484 SLB-20B-20PIR2 61-6905-47
7,800
7,798
8,578 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909500 SLB-20B-25PIR2 61-6905-48
7,300
7,298
8,028 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909509 SLB-20B-30PIR2 61-6905-49
7,100
7,098
7,808 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909518 SLB-20B-40PIR2 61-6905-50
6,700
6,698
7,368 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909527 SLB-20B-50PIR2 61-6905-51
6,700
6,698
7,368 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909536 SLB-20B-60PIR2 61-6905-52
6,700
6,698
7,368 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909545 SLB-20B-70PIR2 61-6905-53
6,600
6,598
7,258 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909554 SLB-20B-80PIR2 61-6905-54
6,400
6,398
7,038 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909570 SLB-20B-90PIR2 61-6905-55
6,400
6,398
7,038 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909579 SLB-20B-100PIR2 61-6905-56
6,200
6,198
6,818 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909588 SLB-20B-120PIR2 61-6905-57
6,200
6,198
6,818 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83909597 SLB-20B-150PIR2 61-6905-58
6,100
6,098
6,708 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする