曜日別特売

球面両凸レンズ SLB-3シリーズ

球面両凸レンズ SLB-3シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-3シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-3シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-3シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-3シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-3シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-3シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-3シリーズ - シグマ光機

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83910568SLB-30B-30P61-6906-08
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910577SLB-30B-35P61-6906-09
5,000
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910586SLB-30B-40P61-6906-10
4,800
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910595SLB-30B-50P61-6906-11
4,600
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910604SLB-30B-60P61-6906-12
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910620SLB-30B-70P61-6906-13
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910629SLB-30B-80P61-6906-14
3,600
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910638SLB-30B-100P61-6906-15
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910647SLB-30B-120P61-6906-16
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910656SLB-30B-150P61-6906-17
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910665SLB-30B-170P61-6906-18
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910674SLB-30B-200P61-6906-19
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910690SLB-30B-250P61-6906-20
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910699SLB-30B-30PM61-6906-21
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910708SLB-30B-35PM61-6906-22
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910717SLB-30B-40PM61-6906-23
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910726SLB-30B-50PM61-6906-24
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910735SLB-30B-60PM61-6906-25
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910744SLB-30B-70PM61-6906-26
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910760SLB-30B-80PM61-6906-27
7,600
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910769SLB-30B-100PM61-6906-28
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910778SLB-30B-120PM61-6906-29
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910787SLB-30B-150PM61-6906-30
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910796SLB-30B-170PM61-6906-31
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910805SLB-30B-200PM61-6906-32
7,300
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
83910814SLB-30B-250PM61-6906-33
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910830SLB-30B-30PIR161-6907-09
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910839SLB-30B-35PIR161-6907-10
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910848SLB-30B-40PIR161-6907-11
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910857SLB-30B-50PIR161-6907-12
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910866SLB-30B-60PIR161-6907-13
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910875SLB-30B-70PIR161-6907-14
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910884SLB-30B-80PIR161-6907-15
7,600
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910900SLB-30B-100PIR161-6907-16
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910909SLB-30B-120PIR161-6907-17
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910918SLB-30B-150PIR161-6907-18
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910927SLB-30B-170PIR161-6907-19
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910936SLB-30B-200PIR161-6907-20
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910945SLB-30B-250PIR161-6907-21
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910954SLB-30B-30PIR261-6907-71
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910970SLB-30B-35PIR261-6907-72
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910979SLB-30B-40PIR261-6907-73
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910988SLB-30B-50PIR261-6907-74
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910997SLB-30B-60PIR261-6907-75
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911006SLB-30B-70PIR261-6907-76
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911015SLB-30B-80PIR261-6907-77
7,600
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911024SLB-30B-100PIR261-6907-78
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911040SLB-30B-120PIR261-6907-79
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911049SLB-30B-150PIR261-6907-80
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911058SLB-30B-170PIR261-6907-81
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする