球面両凸レンズ SLB-4シリーズ

球面両凸レンズ SLB-4シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-4シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-4シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-4シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-4シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-4シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-4シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-4シリーズ - シグマ光機

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83911085SLB-40B-40P61-6906-34
7,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911094SLB-40B-50P61-6906-35
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911110SLB-40B-60P61-6906-36
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911119SLB-40B-70P61-6906-37
5,800
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911128SLB-40B-80P61-6906-38
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911137SLB-40B-90P61-6906-39
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911146SLB-40B-100P61-6906-40
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911155SLB-40B-120P61-6906-41
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911164SLB-40B-150P61-6906-42
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911180SLB-40B-170P61-6906-43
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911189SLB-40B-200P61-6906-44
4,700
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911198SLB-40B-250P61-6906-45
4,700
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911207SLB-40B-40PM61-6906-46
11,400
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83911216SLB-40B-50PM61-6906-47
10,600
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911225SLB-40B-60PM61-6906-48
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911234SLB-40B-70PM61-6906-49
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911250SLB-40B-80PM61-6906-50
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911259SLB-40B-90PM61-6906-51
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911268SLB-40B-100PM61-6906-52
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911277SLB-40B-120PM61-6906-53
9,700
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911286SLB-40B-150PM61-6906-54
9,600
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911295SLB-40B-170PM61-6906-55
9,300
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911304SLB-40B-200PM61-6906-56
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911320SLB-40B-250PM61-6906-57
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911329SLB-40B-40PIR161-6907-22
11,400
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83911338SLB-40B-50PIR161-6907-23
10,600
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911347SLB-40B-60PIR161-6907-24
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911356SLB-40B-70PIR161-6907-25
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911365SLB-40B-80PIR161-6907-26
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911374SLB-40B-90PIR161-6907-27
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911390SLB-40B-100PIR161-6907-28
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911399SLB-40B-120PIR161-6907-29
9,700
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911408SLB-40B-150PIR161-6907-30
9,600
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911417SLB-40B-170PIR161-6907-31
9,300
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911426SLB-40B-200PIR161-6907-32
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911435SLB-40B-250PIR161-6907-33
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911444SLB-40B-40PIR261-6907-84
11,400
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83911460SLB-40B-50PIR261-6907-85
10,600
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911469SLB-40B-60PIR261-6907-86
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911478SLB-40B-70PIR261-6907-87
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911487SLB-40B-80PIR261-6907-88
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911496SLB-40B-90PIR261-6907-89
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911505SLB-40B-100PIR261-6907-90
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911514SLB-40B-120PIR261-6907-91
9,700
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911530SLB-40B-150PIR261-6907-92
9,600
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911539SLB-40B-170PIR261-6907-93
9,300
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911548SLB-40B-200PIR261-6907-94
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83911557SLB-40B-250PIR261-6907-95
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする