球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ

球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ - シグマ光機

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83912090SLB-50.8B-50P61-6908-10
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912099SLB-50.8B-60P61-6908-11
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912108SLB-50.8B-70P61-6908-12
6,600
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912117SLB-50.8B-80P61-6908-13
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912126SLB-50.8B-90P61-6908-14
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912135SLB-50.8B-100P61-6908-15
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912144SLB-50.8B-120P61-6908-16
5,900
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912160SLB-50.8B-150P61-6908-17
5,500
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912169SLB-50.8B-170P61-6908-18
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912178SLB-50.8B-200P61-6908-19
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912187SLB-50.8B-250P61-6908-20
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912196SLB-50.8B-300P61-6908-21
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912205SLB-60B-60P61-6908-34
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912214SLB-60B-70P61-6908-35
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912230SLB-60B-80P61-6908-36
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912239SLB-60B-90P61-6908-37
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912248SLB-60B-100P61-6908-38
8,100
8,098
8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912257SLB-60B-120P61-6908-39
8,100
8,098
8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912266SLB-60B-150P61-6908-40
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912275SLB-60B-170P61-6908-41
7,800
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912284SLB-60B-200P61-6908-42
7,600
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912300SLB-60B-250P61-6908-43
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912309SLB-60B-300P61-6908-44
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83912318SLB-80B-100P61-6908-56
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912327SLB-80B-150P61-6908-57
19,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912336SLB-80B-200P61-6908-58
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912345SLB-80B-250P61-6908-59
17,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912354SLB-80B-300P61-6908-60
17,200
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912370SLB-80B-400P61-6908-61
16,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912379SLB-80B-500P61-6908-62
16,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912388SLB-80B-700P61-6908-63
16,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912397SLB-80B-1000P61-6908-64
16,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912406SLB-100B-150P61-6908-74
25,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912415SLB-100B-200P61-6908-75
24,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912424SLB-100B-250P61-6908-76
22,900
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912440SLB-100B-300P61-6908-77
21,900
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912449SLB-100B-400P61-6908-78
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912458SLB-100B-500P61-6908-79
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912467SLB-100B-700P61-6908-80
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83912476SLB-100B-1000P61-6908-81
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする